Eriks
METABO

METABO Accu haakse slijper W 18 7-125 18V; metaBOX 165 L (602371840)

  • ERIKS:14509908
  • Fabrikant:4061792231108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuuste haakse accu-slijper met een krachtige motor en een slanke uitvoering voor universeel gebruik
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
beschermkap, steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, pensleutel, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 117,81/ stukexcl. btw

€ 142,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO