Eriks
METABO

METABO Accu-haakse slijper PowerMaxx CC 12 BL 12V; metaBOX 145 (600348840)

  • ERIKS:14509668
  • Fabrikant:4061792174719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zeer handig gereedschap met maximaal arbeidscomfort voor vele toepassingen
Altijd de passende toebehoren: ruime keuze aan schijven voor het bewerken van metaal, hout, steen, tegels en kunststof
De Metabo 12 Volt-klasse - licht in de hand, sterk in gebruik
Krachtige Brushless-motor om snel en uitermate efficiënt te kunnen werken
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Met:
Doorslijpbeschermkap-clip, 2 doorslijpschijven Flexiarapid Super Inox, 2 doorslijpschijven Flexiarapid Super Universal, Doorslijp- en afbraamschijf Combinator Inox, Inbussleutel, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 173,25/ stukexcl. btw

€ 209,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO