Eriks
METABO

METABO Accu-haakse slijper PowerMaxx CC 12 BL 12V 2x2Ah LiPOWER; Lader SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (600348500)

  • ERIKS:14509666
  • Fabrikant:4061792175563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zeer handig gereedschap met maximaal arbeidscomfort voor vele toepassingen
Altijd de passende toebehoren: ruime keuze aan schijven voor het bewerken van metaal, hout, steen, tegels en kunststof
De Metabo 12 Volt-klasse - licht in de hand, sterk in gebruik
Krachtige Brushless-motor om snel en uitermate efficiënt te kunnen werken
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Met:
Doorslijpbeschermkap-clip, 2 doorslijpschijven Flexiarapid Super Inox, 2 doorslijpschijven Flexiarapid Super Universal, Doorslijp- en afbraamschijf Combinator Inox, Inbussleutel, 2 LiPOWER accu-packs (12 V/2.0 Ah), Lader SC 30, metaBOX 145
Opslaan in lijst

€ 261,36/ stukexcl. btw

€ 316,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO