Eriks
METABO

METABO Accu-haakse slijper CC 18 LTX BL 18V; metaBOX 165 L (600349840)

  • ERIKS:14453889
  • Fabrikant:4061792174788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zeer handig gereedschap met maximaal arbeidscomfort voor vele toepassingen
Altijd de passende toebehoren: ruime keuze aan schijven voor het bewerken van metaal, hout, steen, tegels en kunststof
Krachtige Brushless-motor om snel en uitermate efficiënt te kunnen werken
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Doorslijpbeschermkap-clip, 2 doorslijpschijven Flexiarapid Super Inox, 2 doorslijpschijven Flexiarapid Super Universal, Doorslijp- en afbraamschijf Combinator Inox, Inbussleutel, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 167,31/ stukexcl. btw

€ 202,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO