Eriks
METABO

METABO Accu-haakse slijper CC 18 LTX BL 18V; doos (600349850)

  • ERIKS:14248291
  • Fabrikant:4061792175587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zeer handig gereedschap met maximaal arbeidscomfort voor vele toepassingen
Altijd de passende toebehoren: ruime keuze aan schijven voor het bewerken van metaal, hout, steen, tegels en kunststof
Krachtige Brushless-motor om snel en uitermate efficiënt te kunnen werken
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Doorslijpbeschermkap-clip, 2 doorslijpschijven Flexiarapid Super Inox, 2 doorslijpschijven Flexiarapid Super Universal, Doorslijp- en afbraamschijf Combinator Inox, Inbussleutel, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 155,43/ stukexcl. btw

€ 188,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO