Eriks
METABO

METABO Accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 150 BL 18V; metaBOX 145 L (601502840)

  • ERIKS:14595698
  • Fabrikant:4061792234024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krachtpatser voor veeleisende werkzaamheden: accu-decoupeerzaag met maximaal zaagvermogen dankzij de krachtige Brushless-motor en constante slagfrequentie onder belasting
Uitstekende ergonomie in alle werkhoudingen en Softgrip-oppervlak voor een perfecte omgang met en veilige geleiding van de zaag
Krachtige brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
Diepliggende zaagbladgeleiding voor nauwkeurige zaagsneden
Efficiënte spaanblaasfunctie voor een vrij zicht op de zaagplaats
Geïntegreerde LED-werklamp, uitschakelbaar voor zaagsnedes van onderen zonder verblind te worden
Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
Duurzaam door optimaal ontwerp van aandrijving en motor en robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk 
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Splintervrij zagen door beveiligingsplaatje en splinterbeveiliging
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Afzuigstuk, Transparante beschermkap, Beschermplaat kunststof, Splinterbeveiligingsplaatje, 3 decoupeerzaagbladen, Inbussleutel, metaBOX 145 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO