Eriks
METABO

METABO Accu compressor Power 160-5 18 LTX BL OF 18V; doos (601521850)

  • ERIKS:13610374
  • Fabrikant:4061792152816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte en krachtige accu-compressor met brushless-motor voor het gebruik in de interieurbouw en op bouwplaatsen
Olievrije compressor: eenvoudig transport en minder servicekosten
Instrumentenpaneel met goed afleesbare manometer voor ketel- en werkdruk
Werkdruk regelbaar door middel van drukregelaar met manometer
Armaturen en bedieningselementen in buisframe beschermd en goed zichtbaar
Tweede accu-pack direct op de compressor aan te brengen om zonder onderbreking verder te werken
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Universele snelkoppeling, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 266,31/ stukexcl. btw

€ 322,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO