Eriks
METABO

METABO Accu-compressor AK 18 Multi 18V; (600794850)

  • ERIKS:14710730
  • Fabrikant:4061792247161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Multifunctionele accu-compressor, veelzijdig te gebruiken zoals voor het oppompen van banden, ballen, luchtmatrassen enz.
Hogedrukfunctie voor het comfortabel oppompen van auto- en fietsbanden
Volumefunctie voor het snel vullen en ontluchten van opblaasbare producten zoals een luchtbed, luchtmatras of zwembad
De gekozen functie, actuele druk en ingestelde doeldruk worden weergegeven op een groot, contrastrijk display
De druk kan in de eenheden bar, psi en kPa worden weergegeven
Automatische uitschakeling bij het bereiken van de ingestelde doeldruk
Heldere LED-lamp voor het verlichten van de toepassingsomgeving als het donker is of bij slecht zich
Werkt op 18 V accu-packs of als alternatief met een 12 V voertuigkabel
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Slang met 2 adapters, 12 V voertuigkabel, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO