Eriks
METABO

METABO Accu-combihamer KHA 36-18 LTX 32 4x8Ah - lader - koffer - snelwisselkop

  • ERIKS:13547982
  • Fabrikant:4007430335098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
100% uitwisselbaar met de 18 Volt-klasse: krachtige 36 Volt-werking met twee 18 Volt accu-packs van Metabo
Metabo VibraTech (MVT): moeiteloos werken, zonder gevaar voor de gezondheid, ook bij langdurig gebruik
Ergonomische behuizingsvorm voor beitelwerkzaamheden zonder extra handgreep.
Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze boorhouderwissel voor het werken met SDS-plus- en cilindrische boren
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand

Standaard meegeleverd
SDS-plus hamerboorhouder
Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht
Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep
Boordieptegeleider
4 LiHD accupacks (18 V/8,0 Ah)
2 supersnelladers ASC Ultra "AIR COOLED“
Koffer MetaLoc

Technische kenmerken
Type accu-pack: LiHD
Accuspanning: 18 V
Accucapaciteit: 4 x 8 Ah
Max. individuele slagenergie (EPTA): 3.1 J
Max. aantal slagen: 4500 /min
Boor-Ø beton met hamerboren: 32 mm
Boor-Ø metselwerk met boorkronen: 68 mm
Boor-Ø staal: 13 mm
Boor-Ø zacht hout: 30 mm
Nullasttoerental: 0 - 1100 /min
Gereedschapopname: SDS-plus
Gewicht (met accu-pack): 5.8 kg
Opslaan in lijst

€ 1.222,65/ stukexcl. btw

€ 1.479,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Max. energie enkele slag
3,1 J
Gereedschapopname
SDS-plus
Accucapaciteit
8 A·h
Nullasttoerental
1100 tr/min
Max. slagaantal
4500
Nom. spanning
18 V
Boordiameter in beton
32 mm
Boordiameter in staal
13 mm
Boordiameter in hout
30 mm
Gewicht incl. accupack
5.8 kg