Eriks
METABO

METABO Accu combihamer KHA 36-18 LTX 32 18V; metaBOX 165 L; met Metabo-Quick-wisselkop (600796840)

  • ERIKS:13252676
  • Fabrikant:4007430318053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
100% uitwisselbaar met de 18 Volt-klasse: krachtige 36 Volt-werking met twee 18 Volt accu-packs van Metabo
Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid
Ergonomische behuizingsvorm voor beitelwerkzaamheden zonder extra handgreep.
Metabo Quick: snel wisselen tussen SDS-Plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder bij uiteenlopende toepassingen
Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 165 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Max. energie enkele slag
3,1 J
Gereedschapopname
SDS-plus
Max. slagaantal
4500
Nom. spanning
18 V
Boordiameter in beton
32 mm
Boordiameter in staal
13 mm
Boordiameter in hout
30 mm
Gewicht incl. accupack
4.7 kg