Eriks
METABO

METABO Accu-combihamer KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA 18V; metaBOX 185 XL; met geïntegreerde stofafzuiging en Metabo-Quick-wisselkop (601714900)

  • ERIKS:14406410
  • Fabrikant:4061792218567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extreem lichte en handzame accuhamer met geïntegreerde afzuigaansluiting
Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
Stofvrij boren met compacte stofafzuiging ISA 24
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid
Metabo Quick: snel wisselen tussen SDS-Plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder bij uiteenlopende toepassingen
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven
Elektronische zachtaanloop om precies te boren
Dubbel veilig bij blokkering van de boor: geen kick-back dankzij de mechanische ontkoppeling en de razendsnelle sensorgestuurde uitschakeling
LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Geïntegreerde stofafzuiging ISA 24, Reserve-afzuigkop, SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra rubberen anti-slip handgreep, Boordieptegeleider, metaBOX 185 XL, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO