Eriks
METABO

METABO Accu-cirkelzaag voor metaal MKS 18 LTX 58 18V; metaBOX 340 (600771840)

  • ERIKS:14509686
  • Fabrikant:4061792000544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sterke accu-metaalcirkelzaag met spaanderopvangbak voor het koud zagen van metalen. Compatibel met geleiderails.
Snel en precies snijden van buizen, profielen, kanalen, metalen roosters en platen. Vonk- en braamvrij.
Met spaanderopvangbak voor een schone werkomgeving
Robuuste zaag met beschermkap van aluminium persgietwerk en bodemplaat van roestvrij staal
Gering gewicht en compact ergonomisch design
Kijkvenster in de beschermkap voor nauwkeurige snijgeleiding
Trap- en gereedschapsloze snijdiepteinstelling volgens mm- en inch-schaal
Comfortabele zaagbladwissel door asvergrendeling
Uitlooprem voor maximale veiligheid door snelle zaagbladstop (< 1 sec)
Nauwkeurige rechte sneden van metalen roosters, stalen en profielplaten door geleiderail (toebehoren)
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

Met:
Hardmetalen cirkelzaagblad voor metaal (40 tanden), Parallelgeleider, Inbussleutel, Geleiderailadapter, metaBOX 340, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 383,13/ stukexcl. btw

€ 463,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO