Eriks
METABO

METABO Accu-cirkelzaag KS 18 LTX 66 BL 18V; metaBOX 340 (611866840)

  • ERIKS:14509986
  • Fabrikant:4061792192164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats
Aluminium bodemplaat direct te gebruiken op geleiderails van Metabo, evenals van Mefall, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti en andere producenten
Snelle, exacte versteksneden door het eenvoudig koppelen met een Metabo verstekrail KFS (toebehoren)
De krachtige LiHD-accu-packs en Metabo Brushless-motor garanderen maximale trekkracht en langdurig verder zagen
Automatisch in- en uitschakelen van de aangesloten stofzuiger door middel van CordlessControl (verkrijgbaar als toebehoren)
Adapter voor zuigslang, individueel draai- en vergrendelbaar voor werken in iedere werkhouding
Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik
0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie
Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
Robuust en duurzaam door zaaghuis van gegoten aluminium
Handgreep met antislip softgrip-oppervlak voor veilige geleiding
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Hardmetalen cirkelzaagblad (18-tands), Parallelgeleider, Inbussleutel, metaBOX 340, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 375,21/ stukexcl. btw

€ 454,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO