Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats
Aluminium bodemplaat direct te gebruiken op geleiderails van Metabo, evenals van Mefall, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti en andere producenten
Uitlooprem stopt het zaagblad bijzonder snel en verhoogt de veiligheid
Versteksnedes tot 50° met precieze hoek, met praktisch vergrendelpunt bij 45°
0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie
Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
Handgreep met antislip softgrip-oppervlak voor veilige geleiding
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Hardmetalen cirkelzaagblad (18-tands), Parallelgeleider, Inbussleutel, metaBOX 340, Zonder accu-pack, zonder lader