Eriks
METABO

METABO Accu-circelzaag KS 18 LTX 57

  • ERIKS:13360168
  • Fabrikant:4007430327369
Image 1
Bijzondere kenmerken
Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats.
Aluminium bodemplaat direct te gebruiken op geleiderails van Metabo en andere producenten.
Uitlooprem stopt het zaagblad bijzonder snel en verhoogt de veiligheid.
Versteksnedes tot 50° met precieze hoek, met praktisch vergrendelpunt bij 45°.
0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie.
Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn.
Handgreep met antislip softgrip-oppervlak voor veilige geleiding.
Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger.
Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand.
Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack.

Standaard meegeleverd
Lader ASC 30-36 V "AIR COOLED"
Koffer MetaLoc
MetaLoc koffer-inlay
Hardmetalen cirkelzaagblad (18-tands)
Parallelgeleider
Inbussleutel
2 Li-Power accu-packs (18 V/5,2 Ah)

Technische kenmerken
Type accu-pack: Li-Ion
Spanning van de accu-pack: 18 V
Capaciteit van de accu-pack: 5.2 Ah
Hoekinstelling van/tot: ‌ 0 / + 50 °
Zaagdiepte instelbaar: 0 - 57 mm
Max. zaagdiepte bij 90°: 57 mm
Max. zaagdiepte bij 45°: 43 mm
Zaagblad-Ø x boorgat: 165 x 20 mm
Nullasttoerental: 4600 /min
Max. zaagsnelheid: 40 m/s
Gewicht (met accu-pack): 3.4 kg
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO