Eriks
METABO

METABO Accu-buizenslijper RB 18 LTX 60 18V; doos (600192850)

  • ERIKS:12369162
  • Fabrikant:4007430214171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compacte accu-buizenslijper voor de snelle, flexibele bewerking van roestvast stalen buizenGrote omvattingshoek van 190° voor een naadloos oppervlakRobuuste motor voor lange levensduurGereedschapsloze schuurbandvervanging en instelbare bandgeleidingDe accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhoudingAfneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjesOverbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhittingElektronische zachtaanloopHerstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangenVeel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.comMet:Stofbeschermingsfilter, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 794,97/ stukexcl. btw

€ 961,91incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO