Krachtige accu-bouwlamp met 4000 lumen voor een gelijkmatige werkverlichting op een groot oppervlak en minder schaduwvormingGeïntegreerde magneet voor het snel vastzetten op metalen oppervlakkenDraaggreep en lichte, compacte constructie voor snelle positiewissel en voor onderwegPraktische ophangmogelijkheden aan de lampvoet een uitsparing in de behuizingAcculooptijd bij max. lichtopbrengst van 35 min. per ampère-uur (Ah), bijv. 5,8 uur met een LiHD accu-pack van 18 V/10 AhLampkop 270° horizontaal draaibaar voor vrijwel onbegrensde lichtpositiesTraploze dimfunctie voor een optimale verlichting bij een maximale looptijd van de accuGoed zichtbare indicatie van de resterende accutijd, een knipperend lampje waarschuwt als het einde van de looptijd bijna is bereikt om gevaarlijke situaties te vermijdenVoorbereid voor gebruik van een statief (5/8" schroefdraad)Stof- en spatwaterdicht voor gebruik op de meest de veeleisende bouwplaats (IP54)USB-aansluiting voor het laden van en werken met USB-apparaten (max. laadstroom 1 A)Met rubber bekleed stavlak voor een stabiele stand en behoedzaam gebruik op gevoelige stavlakkenVeel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.comMet:Zonder accu-pack, zonder lader