Bijzondere kenmerken
Lichte compacte boorschroefmachine: extreem korte constructie voor veelzijdig gebruik.
Mobile Workshop: koffer met veel toebehoren om te boren, schroeven en nog veel meer.
Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken.
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder.
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek.
Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links vastzetbaar.
Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack.
Standaard meegeleverd
Kunststof koffer
Toebehorenset
Snelwisselboorhouders
Riemhaak
2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah)
Lader SC 60 Plus
Technische kenmerken
Type accu-pack: Li-Ion
Spanning van de accu-pack: 18 V
Capaciteit van de accu-pack: 2 Ah
Max. koppel zacht: 24 Nm
Max. koppel hard: 48 Nm
Instelbaar koppel: 0.5 - 4.5 Nm
Boor-Ø staal: 10 mm
Boor-Ø zacht hout: 20 mm
Nullasttoerentallen: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
Spanwijdte boorhouder: 1 - 10 mm
Gewicht (met accu-pack): 1.3 kg