Eriks
METABO

METABO Accu-boorschroefmachine Serie: BS 18 LTX Quick

  • ERIKS:12507385
  • Fabrikant:4007430238931
Image 1
Metabo Quick-systeem: snelwissel van de gereedschapopname en van het inzetgereedschap voor flexibel werken
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van schroeven die vastzitten en aanboren op gladde oppervlakken
Extreem productief door krachtige Metabo 4-polige motor voor snel boren en schroeven
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Spanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links te bevestigen
Met 5,2 Ah accu-pack voor extreem lange looptijd per acculading
Accu-packs met capaciteitsindicatie voor controle van de laadtoestand
Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur
3 jaar accu-pack-garantie door Ultra-M-Technologie

Standaarduitvoering
Snelwisselboorhouder, Snelwisselbithouder, Extra handgreep, Riemhaak met bitdepot, 2 Li-Power accu-packs (18 V/5,2 Ah), Lader ASC 30-36 V "AIR COOLED", Kunststof koffer
Opslaan in lijst

€ 510,84/ stukexcl. btw

€ 618,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO