Eriks
METABO

METABO Accu-boorschroefmachine Serie: BS 18 LTX Impuls 3x4,0Ah + ASC 30-36 + Metaloc

  • ERIKS:13244537
  • Fabrikant:4007430296597
Image 1
Bijzondere kenmerken
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken.
Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven.
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting.
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder.
Spanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik.
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek.
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur.
Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links vastzetbaar.
Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand.
Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur.

Standaard meegeleverd
Lader ASC 30-36 V "AIR COOLED"
Koffer MetaLoc
Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls
Extra handgreep
Riemhaak met bitdepot
3 Li-Power accu-packs (18 V/4,0 Ah)

Technische kenmerken
Type accu-pack: Li-Ion
Spanning van de accu-pack: 18 V
Capaciteit van de accu-pack: 4 Ah
Max. koppel zacht: 55 Nm
Impulsmoment: 60 Nm
Max. koppel hard: 110 Nm
Instelbaar koppel: 1.5 - 24 Nm
Boor-Ø staal: 13 mm
Boor-Ø zacht hout: 65 mm
Nullasttoerentallen: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack): 2.3 kg

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO