Eriks
METABO

METABO Accu-boorschroefmachine Serie: BS 18 LTX Impuls 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Lader ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L (602191650)

  • ERIKS:12678126
  • Fabrikant:4007430238948
Image 1
Robuuste boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Robuuste, duurzame motorbehuizing van gegoten aluminium
As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Eurospanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls, Extra handgreep, Riemhaak met bitdepot, 2 LiPOWER accu-packs (18 V/5.2 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Opslaan in lijst

€ 480,15/ stukexcl. btw

€ 580,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO