Eriks
METABO

METABO Accu-boorschroefmachine Serie: BS 18 LTX BL I 18V; metaBOX 145 L (602358840)

  • ERIKS:14172952
  • Fabrikant:4061792188143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opvallende krachtpatser: betrouwbare, borstelloze boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware omstandigheden
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd
Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Eurospanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Snelspanboorhouders, Bithouder, Extra handgreep, Riemhaak met bitdepot, metaBOX 145 L
Opslaan in lijst

€ 246,51/ stukexcl. btw

€ 298,28incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO