Eriks
METABO

METABO Accu-boorschroefmachine Serie: BS 18 LTX BL I 18V 2x5.5Ah LiHD; Lader ASC 145 (220-240 V / -); metaBOX 145 L (602358660)

  • ERIKS:14222273
  • Fabrikant:4061792187795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opvallende krachtpatser: betrouwbare, borstelloze boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware omstandigheden
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd
Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Eurospanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Snelspanboorhouders, Bithouder, Extra handgreep, Riemhaak met bitdepot, 2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah), Supersnellader ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 145 L

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO