Eriks
METABO

METABO Accu-boorschroefmachine Serie: BS 18 LTX-3 BL Q I - 2x5,5 Ah

  • ERIKS:13252678
  • Fabrikant:4007430298089
Image 1
Bijzondere kenmerken
Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen.
3de versnelling met hoog toerental (max. 3800 /min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren.
Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken.
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken.
Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven.
Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken.
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder.
Spanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik.
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek.
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur.
Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links vastzetbaar.
LiHD accu-pack voor ultiem vermogen en extreem lange looptijd bij minimale temperatuurontwikkeling.
Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand.
Ultra-M-Technologie voor zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden, optimaal energiegebruik en lange levensduur.

Standaard meegeleverd
2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah)
Lader ASC 30-36 V "AIR COOLED"
Snelwisselboorhouders
Snelwisselbithouders
Extra handgreep
Riemhaak met bitdepot

Technische kenmerken
Type accu-pack: LiHD
Spanning van de accu-pack: 18 V
Capaciteit van de accu-pack: 5.5 Ah
Max. koppel zacht: 60 Nm
Impulsmoment: 65 Nm
Max. koppel hard: 120 Nm
Instelbaar koppel: 1 - 20 Nm
Boor-Ø staal: 13 mm
Boor-Ø zacht hout: 65 mm
Nullasttoerentallen: 0 - 500 / 0 - 2050 / 0 - 3800 /min
Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack): 2.6 kg

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO