Eriks
METABO

METABO Accu-boorschroefmachine Serie: BS 18 LTX-3 BL I Metal 18V; metaBOX 145 L (603181840)

  • ERIKS:14509929
  • Fabrikant:4061792211612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De metaal-expert: borstelloze, drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen en automatisch spannende boorhouder
Extreem krachtige boorhouder met naspanfunctie tegen doorslippen van het gereedschap en uiterst nauwkeurig ronddraaien
Derde versnelling met hoog toerental (max. 4.000 t/min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren, vooral in metaal
Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
Robuuste, duurzame motorbehuizing van gegoten aluminium
Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd
Precision Stop: elektronische momentkoppeling met verhoogde precisie voor nauwkeurig en fijngevoelig werken
Variabel toerental, rechts- en linksdraaiend en snelstop voor het veelzijdige gebruik in hout en metaal
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Eurospanhals (Ø 43 mm) voor veelvoudig gebruik
Elektronische veiligheidsuitschakeling: geen terugslag bij het blokkeren van de boor – voor hoge gebruikersbescherming
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Snelspanboorhouder Futuro Top, Extra handgreep, Haaksleutel, metaBOX 145 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 355,41/ stukexcl. btw

€ 430,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO