Bijzondere kenmerken
Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken.
Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven.
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder.
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek.
Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links vastzetbaar.
Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand.
Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack.
Standaard meegeleverd
MetaLoc koffer-inlay
Snelwisselboorhouders
Snelwisselbithouders
Riemhaak met bitdepot
Koffer MetaLoc
Zonder accu / lader
Technische kenmerken
Type accu-pack: Li-Ion
Spanning van de accu-pack: 18 V
Max. koppel zacht: 34 Nm
Max. koppel hard: 60 Nm
Instelbaar koppel: 0.7 - 8 Nm
Boor-Ø staal: 13 mm
Boor-Ø zacht hout: 38 mm
Nullasttoerentallen: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack): 1.9 kg