Eriks
METABO

METABO Accu-boorschroefmachine Serie: BS 18 LT BL Q 18V; metaBOX 145 (602334840)

  • ERIKS:13174661
  • Fabrikant:4007430297778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sterke allrounder: handzame boorschroefmachine met Brushless-Power voor veeleisende boor- en schroeftoepassingen.
Metabo Quick-systeem: snel wisselen van boorhouder, bithouder, hoekadapter enz. voor flexibel werken
As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Snelwisselboorhouders, Snelwisselbithouders, Riemhaak met bitdepot, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 216,81/ stukexcl. btw

€ 262,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO