Eriks
METABO

METABO Accu-boorschroefmachine Serie: BS 18 LT BL Q 18V 2x4Ah LiHD; Lader ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602334800)

  • ERIKS:13548100
  • Fabrikant:4007430334947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Sterke allrounder: handzame boorschroefmachine met Brushless-Power voor veeleisende boor- en schroeftoepassingen.
Metabo Quick-systeem: snel wisselen van boorhouder, bithouder, hoekadapter enz. voor flexibel werken
As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Snelwisselboorhouders, Snelwisselbithouders, Riemhaak met bitdepot, 2 LiHD accu-packs (18 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Opslaan in lijst

€ 454,41/ stukexcl. btw

€ 549,84incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO