Eriks
METABO

METABO Accu-boorschroefmachine Serie: BS 18 LT BL

  • ERIKS:13533912
  • Fabrikant:4007430334732
Image 1
Sterke allrounder: handzame boorschroefmachine met Brushless-Power voor veeleisende boor- en schroeftoepassingen.
Krachtige Brushless-motor voor optimale efficiëntie en een lange accu-looptijd
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, 2 LiHD accu-packs (18 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Opslaan in lijst

€ 385,11/ stukexcl. btw

€ 465,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO