Eriks
METABO

METABO Accu-boorschroefmachine Serie: BS 18 LT - 2x4.0 Ah,lader "AIR COOLED",koffer

  • ERIKS:13548001
  • Fabrikant:4007430334114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken
Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links vastzetbaar
LiHD accu-pack voor ultiem vermogen, extreem lange looptijd en levensduur
Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand

Standaard meegeleverd
Snelspanboorhouders
Riemhaak met bitdepot
2 LiHD accu-packs (18 V/4,0 Ah)
Lader ASC 55 "AIR COOLED"
Kunststof koffer

Technische kenmerken
Type accu-pack: LiHD
Accuspanning: 18 V
Accucapaciteit: 2 x 4 Ah
Max. koppel zacht: 34 Nm
Max. koppel hard: 60 Nm
Instelbaar koppel: 0.7 - 8 Nm
Boor-Ø staal: 13 mm
Boor-Ø zacht hout: 38 mm
Nullasttoerentallen: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack): 1.8 kg
Gewicht (met accu-pack): 3.4 kg
Opslaan in lijst

€ 389,07/ stukexcl. btw

€ 470,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO