Eriks
METABO

METABO Accu-boorschroefmachine Serie: BS 18 LT 18V; metaBOX 145 (602102840)

  • ERIKS:12706808
  • Fabrikant:4007430286925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krachtige boorschroefmachine voor veeleisende toepassingen
As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, metaBOX 145, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 167,31/ stukexcl. btw

€ 202,45incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO