Eriks
METABO

METABO Accu-boorschroefmachine Serie: BS 18 LT 18V 2x4Ah LiPOWER; Lader ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602102500)

  • ERIKS:12411277
  • Fabrikant:4007430213471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Krachtige boorschroefmachine voor veeleisende toepassingen
As met magnetische inbus voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, 2 LiPOWER accu-packs (18 V/4.0 Ah), Lader ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Opslaan in lijst

€ 371,25/ stukexcl. btw

€ 449,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO