Eriks
METABO

METABO Accu-boorschroefmachine Serie: BS 18 L QUICK SET

  • ERIKS:13548020
  • Fabrikant:4007430327420
Image 1
Bijzondere kenmerken
Krachtige, compacte Accu-boorschroefmachine met kort model
Mobile Workshop: koffer met veel toebehoren om te boren, schroeven en nog veel meer
Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Geïntegreerde LED-werklamp met nachtlichtfunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links vastzetbaar
Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand

Standaard meegeleverd
Snelwisselboorhouders
Riemhaak met bitdepot
2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah)
Lader SC 30
Kunststof koffer
Toebehorenset

Technische kenmerken
Type accu-pack: Li-Ion
Accuspanning: 18 V
Accucapaciteit: 2 x 2 Ah
Max. koppel zacht: 25 Nm
Max. koppel hard: 50 Nm
Instelbaar koppel: 1.5 - 6 Nm
Boor-Ø staal: 10 mm
Boor-Ø zacht hout: 20 mm
Nullasttoerentallen: 0 - 450 / 0 - 1800 /min
Spanwijdte boorhouder: 1.5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack): 1.6 kg
Opslaan in lijst

€ 291,06/ stukexcl. btw

€ 352,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Accucapaciteit
2 A·h
Boordiameter hout 1e stand
20 mm
Boordiameter staal 1e stand
10 mm
Gewicht incl. accupack
1.6 kg
Max. draaimoment
50 Nm
Nom. spanning
18 V
Nullasttoerental
1800 tr/min