Eriks
METABO

METABO Accu-boorschroefmachine Serie: BS 18 L 18V 2x2Ah LiPOWER; Lader SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602321500)

  • ERIKS:13365952
  • Fabrikant:4007430327376
Image 1
Krachtige, betrouwbare boorschroefmachine voor alle gebruikelijke boor- en schroeftoepassingen
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, 2 LiPOWER accu-packs (18 V/2.0 Ah), Lader SC 30, metaBOX 145
Opslaan in lijst

€ 206,91/ stukexcl. btw

€ 250,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO