Eriks
METABO

METABO Accu-boorschroefmachine Serie: BS 14.4 - 1x2.0Ah,lader,koffer

  • ERIKS:13548009
  • Fabrikant:4007430291530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bijzondere kenmerken
Lichte compacte boorschroefmachine: extreem korte constructie voor veelzijdig gebruik
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links vastzetbaar
Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand

Standaard meegeleverd
Snelspanboorhouders
Riemhaak
Li-Power accu-pack (14,4 V/2,0 Ah)
Lader SC 30
Kunststof koffer

Technische kenmerken
Type accu-pack: Li-Ion
Accuspanning: 14.4 V
Accucapaciteit: 2 Ah
Max. koppel zacht: 20 Nm
Max. koppel hard: 40 Nm
Instelbaar koppel: 0.5 - 4.5 Nm
Boor-Ø staal: 10 mm
Boor-Ø zacht hout: 20 mm
Nullasttoerentallen: 0 - 400 / 0 - 1500 /min
Spanwijdte boorhouder: 1 - 10 mm
Gewicht (met accu-pack): 1.2 kg
Boorasschroefdraad: 1/2 " - 20 UNF
Opslaan in lijst

€ 184,14/ stukexcl. btw

€ 222,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO