Eriks
METABO

METABO Accu-boorschroefmachine Serie: BS 14.4 14.4V 2x2Ah LiPOWER; Lader SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Kunststof koffer (602206530)

  • ERIKS:12984249
  • Fabrikant:4007430291547
Image 1
Lichte compacte boorschroefmachine: extreem korte constructie voor veelzijdig gebruik
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links vastzetbaar

Met:
Snelspanboorhouders, Riemhaak, 2 LiPOWER accu-packs (14,4 V/2.0 Ah), Lader SC 30, Kunststof koffer
Opslaan in lijst

€ 203,94/ stukexcl. btw

€ 246,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO