Eriks
METABO

METABO Accu-blazer AG 18 18V; doos (602242850)

  • ERIKS:12706786
  • Fabrikant:4007430286901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichte blazer bijv. voor het afblazen van spaanders op werkstuk, werkplek, transporteur etc.
Goede ergonomie door optimaal zwaartepunt en rubberen handgreep
Robuuste constructie voor elk soort gebruik in de werkplaats en in de bouw
Vario (V)-elektronica voor traploos regelbare luchtsnelheid bij het blazen
Stelwieltje om vooraf 3 luchtsnelheidniveaus te kiezen voor het flexibel gebruik
Rubberen eindstuk van de blaaspijp ter bescherming van gevoelige oppervlakken
Comfortabel afblazen van vloeroppervlakken met behulp van de meegeleverde verlenging van de blaaspijp
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 117,81/ stukexcl. btw

€ 142,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO