Eriks
METABO

METABO Accu-blaaspistool BP 18 LTX BL

  • ERIKS:14843318
Image 1
Krachtige en veelzijdige accu-blaaspistolen met een krachtige luchtstroom voor het reinigen, uitblazen, oppompen en ontluchten
Hoge luchtsnelheid voor het efficiënt uitblazen dankzij de Brushless-motor en turbinetechniek
Vele toepassingsmogelijkheden: uitblazen van werkstukken, machines en werkplek, vullen en ontluchten van opblaasbare producten
Traploze aanpassing van de luchtsnelheid door de handige varioschakelaar
Schakelaarvergrendeling om ook in continubedrijf gebruiksvriendelijk te werken
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Bevestigingsmogelijkheid voor lus of ring van een trekveer of gereedschapszekering
Spuitmond en adapter voor alle toepassingsgebieden worden meegeleverd
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Opslaan in lijst

€ 103,95/ stukexcl. btw

€ 125,78incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO