Zeer vlakke accu-binnenhoekslijper voor het bewerken van roestvast stalen hoeklassen in nauwe tussenruimtes
Robuuste motor voor lange levensduur
Zonder gereedschap verstelbare, afneembare beschermkap
Onderhoudsarme riemaandrijving voor lange levensduur
De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Beschermkap, Steunflens, Spanmoer, Extra handgreep, Stofbeschermingsfilter, Pensleutel, Inbussleutel, Zonder accu-pack, zonder lader