Krachtige, compacte accu-bandvijl voor het schuren, satineren en afbramen op moeilijk toegankelijke plaatsen
Zonder gereedschap 270° draaibaar schuurvoorzetstuk voor het perfect aanpassen aan iedere werkpositie
Gereedschapsloze schuurbandvervanging en instelbare bandgeleiding
Robuuste motor voor lange levensduur
De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Elektronische zachtaanloop
Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Extra handgreep, Stofbeschermingsfilter, Schuurbandarm 1 (voor bandbreedte 6 en 13 mm), Inbussleutel, Zonder accu-pack, zonder lader