Eriks
METABO

METABO Aansluitmof binnen-Ø 28 mm/buiten-Ø 35 mm (630798000)

  • ERIKS:14512604
  • Fabrikant:4007430220356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Universele aansluitmof passend voor de meeste elektrische handgereedschappen. Standaard aansluitmof van de Metabo zuigslangen., Elektrisch geleidend; met antislip ribbels aan de binnenkant, Geschikt voor elektrisch gereedschap met een afzuigaansluiting met een inwendige diameter van 35 mm, Geschikt voor elektrisch gereedschap met een afzuigaansluiting met een inwendige diameter van 28 mm
Opslaan in lijst

€ 37,34/ stukexcl. btw

€ 45,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO