Eriks
METABO

METABO 5 vliesfilterzakken - 45-50 l, ASR 50 L/M SC (630359000)

  • ERIKS:12570677
  • Fabrikant:4007430243690
Image 1
Beter en gemakkelijker ontvouwen van de vlieszakken vergeleken met papieren zakken, Prima geschikt voor toepassingen, waarbij kleine hoeveelheden fijn stof ontstaan (bijv. aan- en afslijpen van kleur- en lakcoatings of korte boorwerkzaamheden met kleine diameter), Ideaal bij het gebruik van houtbewerkingsmachines, zoals bovenfrezen, vlak- en vandiktebanken, kleine excenterschuurmachines en vlakschuurmachines enz., Verbeterde mechanische stevigheid, Geschikt voor alle alleszuigers en speciale zuigers met een max. reservoir inhoud van 25 l
Opslaan in lijst

€ 41,28/ stukexcl. btw

€ 49,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO