Eriks
METABO

METABO 5 vliesfilterzakken - 25/30 l, voor nat/droog stofzuiger ASA 25/30 L PC/ Inox (630296000)

  • ERIKS:12570719
  • Fabrikant:4007430249807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Beter en gemakkelijker ontvouwen van de vlieszakken vergeleken met papieren zakken, Prima geschikt voor toepassingen, waarbij kleine hoeveelheden fijn stof ontstaan (bijv. aan- en afslijpen van kleur- en lakcoatings of korte boorwerkzaamheden met kleine diameter), Ideaal bij het gebruik van houtbewerkingsmachines, zoals bovenfrezen, vlak- en vandiktebanken, kleine excenterschuurmachines en vlakschuurmachines enz., Verbeterde mechanische stevigheid, Geschikt voor alle alleszuigers en speciale zuigers met een max. reservoir inhoud van 25 l
Opslaan in lijst

€ 30,44/ stukexcl. btw

€ 36,83incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO
Onderdelen & accessoires

€ 296,01/ stukexcl. btw

€ 358,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

€ 266,31/ stukexcl. btw

€ 322,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026