Eriks
METABO

METABO 5 vliesfilterzak - 20 l, AS 1200, ASA 1201, AS 20 L (631629000)

  • ERIKS:14512724
  • Fabrikant:4061792180505
Image 1
Beter en gemakkelijker ontvouwen van de vlieszakken vergeleken met papieren zakken, Prima geschikt voor toepassingen, waarbij kleine hoeveelheden fijn stof ontstaan (bijv. aan- en afslijpen van kleur- en lakcoatings of korte boorwerkzaamheden met kleine diameter), Ideaal bij het gebruik van houtbewerkingsmachines, zoals bovenfrezen, vlak- en vandiktebanken, kleine excenterschuurmachines en vlakschuurmachines enz., Verbeterde mechanische stevigheid
Opslaan in lijst

€ 22,03/ pakexcl. btw

€ 26,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO