Eriks
METABO

METABO 5 schuurbanden 90x100 mm, P2000/A6, PYR, SE (626410000)

  • ERIKS:12448551
  • Fabrikant:4007430197115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor gebruik in de gehele metaalbranche, speciaal voor het bewerken van roestvast staal., 3-dimensionale opbouw van het schuurmiddel (piramidevormig). Hoog afnamevermogen bij een gelijktijdig uitermate gelijkmatig en fijn schuurbeeld gedurende de gehele standtijd., Snelle voortgang van de werkzaamheden; reduceert aanzienlijk de bewerkingen vergeleken met traditionele schuurmiddelen., Max. toerental 6.400 /min; aanbevolen toerental 4.200 /min
Opslaan in lijst

€ 44,95/ stukexcl. btw

€ 54,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO