Eriks
METABO

METABO 5 schuurbanden 40x760 mm, P120/A160, PYR, RBS (626311000)

  • ERIKS:14511040
  • Fabrikant:4007430194824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor gebruik in de gehele metaalbranche, speciaal voor het bewerken van roestvast staal., 3-dimensionale opbouw van het schuurmiddel (piramidevormig). Hoog afnamevermogen bij een gelijktijdig uitermate gelijkmatig en fijn schuurbeeld gedurende de gehele standtijd., Snelle voortgang van de werkzaamheden; reduceert aanzienlijk de bewerkingen vergeleken met traditionele schuurmiddelen., Speciaal product voor het bewerken van licht en sterk geprofileerde onderdelen in de roestvaststaalindustrie., Aanbevolen omtreksnelheid: 2,7-8,5 m/s
Opslaan in lijst

€ 32,93/ pakexcl. btw

€ 39,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO