Eriks
METABO

METABO 5 schuurbanden 30x533 mm, P1200/A16, PYR, RBS (626294000)

  • ERIKS:14260642
  • Fabrikant:4007430211392
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voor gebruik in de gehele metaalbranche, speciaal voor het bewerken van roestvast staal., 3-dimensionale opbouw van het schuurmiddel (piramidevormig). Hoog afnamevermogen bij een gelijktijdig uitermate gelijkmatig en fijn schuurbeeld gedurende de gehele standtijd., Snelle voortgang van de werkzaamheden; reduceert aanzienlijk de bewerkingen vergeleken met traditionele schuurmiddelen., Speciaal product voor het bewerken van licht en sterk geprofileerde onderdelen in de roestvaststaalindustrie., Aanbevolen omtreksnelheid: 2,7-8,5 m/s
Opslaan in lijst

€ 21,32/ setexcl. btw

€ 25,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO