Eriks
METABO

METABO 5 reciprozaagbladen "flexible fast metal" 225 x 0,9 mm (626569000)

  • ERIKS:14511198
  • Fabrikant:4061792179677
Image 1
Het gebogen blad vormt de perfecte ondersteuning van de orbitalbeweging van de reciprozaag en zorgt een optimale krachtoverbrenging, 30% hogere zaagsnelheid in vergelijking met rechte zaagbladen, Meer zaagsnedes - minder vaak van blad wisselen: tot wel 25% langere levensduur van het zaagblad
Opslaan in lijst

€ 42,45/ pakexcl. btw

€ 51,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO