Eriks
METABO

METABO 5 reciprozaagbladen "flexible fast metal" 150 x 0,9 mm (626566000)

  • ERIKS:14318101
  • Fabrikant:4061792179646
Image 1
Het gebogen blad vormt de perfecte ondersteuning van de orbitalbeweging van de reciprozaag en zorgt een optimale krachtoverbrenging, 30% hogere zaagsnelheid in vergelijking met rechte zaagbladen, Meer zaagsnedes - minder vaak van blad wisselen: tot wel 25% langere levensduur van het zaagblad
Opslaan in lijst

€ 27,28/ stukexcl. btw

€ 33,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO