Eriks
METABO

METABO 5 hechtschuurbladen 125 mm, P600/A30, Pyr. WS (626374000)

  • ERIKS:12448536
  • Fabrikant:4007430195555
Image 1
3-dimensionale opbouw van het schuurmiddel (piramidevormig)., Hoog afnamevermogen bij een gelijktijdig uitermate gelijkmatig en fijn schuurbeeld. Lange standtijd. Snellere werkvooruitgang in vergelijking met traditionele schuurmiddelen door de aanzienlijke vermindering van bewerkingen., Voor het verwijderen van krassen, walshuid op roestvast staal. Voorbereiden voor het polijsten., Geschikt voor het gebruik in de gehele metaalbranche; speciaal voor roestvast staal, titanium-, kobalt-, nikkel- en chroomlegeringen.
Opslaan in lijst

€ 38,98/ stukexcl. btw

€ 47,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
METABO